Sechskantmutter DIN6330B M36 vergütet Festigkeit 10 AMF

Artikelnummer: Z00042515
EAN: 4020772082482
Herstellernummer: 82487
AMF
Sechskantmutter DIN6330B M36 vergütet Festigkeit 10 AMF
Inkl. Steuern: 18,79 € VE 1 Stück Netto 15,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

vergütet · Festigkeitsklasse 10 · mit kugeligem Ende verwendbar direkt zu Kegelpfanne DIN 6319D oder G · mit dem flachen Ende verwendbar zu Scheiben DIN 6340

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 55
Eckenmaß (mm) 61,3
Gesamthöhe (mm) 54
Größe M36
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen