Sechskantmutter DIN6331 M42 vergütet Festigkeit 10 m.Bund AMF

Artikelnummer: Z00042521
EAN: 4020772082512
Herstellernummer: 82511
Sechskantmutter DIN6331 M42 vergütet Festigkeit 10 m.Bund AMF
Inkl. Steuern: 62,44 € VE 1 Stück Netto 52,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

vergütet · Festigkeitsklasse 10 · gedreht und gefräst

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 65
Eckenmaß (mm) 72,6
Gesamthöhe (mm) 63
Größe M42
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen