Sechskantmutter DIN6331G M18 m.Bund AMF

Artikelnummer: Z00042528
EAN: 1234
Herstellernummer: 82206
Sechskantmutter DIN6331G M18 m.Bund AMF
Inkl. Steuern: 8,14 € VE 1 Stück Netto 6,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

vergütet · Festigkeitsklasse 10 · geschmiedet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 27
Eckenmaß (mm) 30,1
Gesamthöhe (mm) 27
Größe M18

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen