T-Nutenstein Nr.508F M10x18 pat.m.Feder AMF

Artikelnummer: Z00042628
EAN: 4020772089818
Herstellernummer: 89813
AMF
T-Nutenstein Nr.508F M10x18 pat.m.Feder AMF
Inkl. Steuern: 11,25 € VE 1 Stück Netto 9,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

(T-Nutenstein), mit Feder · vergütet · Festigkeitsklasse 10 · Feder: Edelstahl rostfrei Vorteil: - Stabile Position der Aufspannvorrichtung ohne Werkstück, besonders in senkrechter Lage. - leichtes Einschrauben der Stiftschraube, Zugstange usw. (kein "blindes Gewindesuchen") - Nutreinigungseffekt A=17,7mm E=28mm F=17,5mm H=20mm K=10mm L=43mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

T-Nut (mm) 18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen