AMF T-Nutenstein Nr.508F M16x18 pat.m.Feder AMF

Artikelnummer:  
Z00042629
EAN:  
4020772089832
Herstellernummer:  
89839
Marke: 
AMF
AMF

Artikel aktuell nicht lieferbar

11,88 €

Netto 9,98 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

T-Nut 18 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

(T-Nutenstein), mit Feder · vergütet · Festigkeitsklasse 10 · Feder: Edelstahl rostfrei Vorteil: - Stabile Position der Aufspannvorrichtung ohne Werkstück, besonders in senkrechter Lage. - leichtes Einschrauben der Stiftschraube, Zugstange usw. (kein "blindes Gewindesuchen") - Nutreinigungseffekt A=17,7mm E=28mm F=17,5mm H=20mm K=10mm L=43mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben