AMF Teilbare Schraubenmutter ohne Bund, M12

Artikelnummer: Z00442741
EAN: 4020772381806
AMF Teilbare Schraubenmutter ohne Bund, M12
Inkl. Steuern: 34,22 € VE 1 Stück Netto 28,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ohne Bund

Ausführung: Ohne Bund.

Anwendung: Teilbare Schraubenmutter für Schnellmontage-Anwendungen. Überwindet lange oder beschädigte Gewindestangen durch einfaches Drüberschieben. Mutterhälften sind durch die Trennsperre auch im ausgeschenkten Zustand unverlierbar.

Vorteile: - Zeitersparnis bei langen und beschädigten Gewindestangen. - Überwindet korrodierte, am Gewinde beschädigte und sogar bis ca. 20° verbogene Gewindestangen. - Schnelle Montage und Demontage mit normalem Werkzeug. - Haltevermögen wie solide Mutter gleicher Größe mit FK10.

Hinweis: Nach dem Zusammendrücken reicht eine 1/4 bis 1/2 Umdrehung zum Kontern.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D1 mm 25
A mm 4,0
S mm 19
M mm 12
Größe M12
E mm 21
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen