Verlängerungsmutter, Größe M24, Ø-36 mm

Artikelnummer: Z00436845
EAN: 4020772082741
Verlängerungsmutter, Größe M24, Ø-36 mm
Inkl. Steuern: 9,69 € VE 1 Stück Netto 8,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Verlängerungsmuttern

Ausführung: 3 x d hoch, vergütet. Die Verlängerungsmutter dient als beliebiges Verbindungselement zwischen DIN 787 sowie DIN 6379 und ist nicht durchschraubbar. Aus Funktions- und Sicherheitsgründen sollen Schrauben von beiden Seiten max. auf halbe Mutternhöhe eingeschraubt werden. Minimale Einschraublänge 1 x Ø Schraube.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

S mm 36
E mm 40,00
m (3 d) (mm) 72
Größe M24

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen