Verlängerungsmutter, Größe M8, Ø-13 mm

Artikelnummer: Z00436838
EAN: 4020772082666
AMF
Verlängerungsmutter, Größe M8, Ø-13 mm
Inkl. Steuern: 2,39 € VE 1 Stück Netto 2,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verlängerungsmuttern

Ausführung: 3 x d hoch, vergütet. Die Verlängerungsmutter dient als beliebiges Verbindungselement zwischen DIN 787 sowie DIN 6379 und ist nicht durchschraubbar. Aus Funktions- und Sicherheitsgründen sollen Schrauben von beiden Seiten max. auf halbe Mutternhöhe eingeschraubt werden. Minimale Einschraublänge 1 x Ø Schraube.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

S mm 13
E mm 14,40
m (3 d) (mm) 24
Größe M8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen