Verlängerungsmutter Nr.6334 M48 AMF

Artikelnummer: Z00042537
EAN: 4020772082796
Herstellernummer: 82792
AMF
Verlängerungsmutter Nr.6334 M48 AMF
Inkl. Steuern: 83,20 € VE 1 Stück Netto 69,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

vergütet · Festigkeitsklasse 10 Anwendung: Die Verlängerungsmutter dient als beliebiges Verbindungselement zwischen DIN 787 (Schraube für T-Nute) sowie DIN 6379 (Stiftschraube) und ist nicht durchschraubbar. Aus Funktions- und Sicherheitsgründen sollen beide Schrauben auf halbe Mutterhöhe eingeschraubt werden. Minimale Einschraublänge = 1xDurchmesser Bei diesen Artikeln ist die Schlüsselweite nach der alten DIN-Norm: 40 00 833 423, 40 00 833 425, 40 00 833 427, 40 00 833 432

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 75
Eckenmaß (mm) 83,9
Gesamthöhe (mm) 144
Größe M48
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen