Sechskantmutter DIN6331 M18 vergütet m.Bund Festigkeit 10 AMF

Artikelnummer: Z00056091
EAN: 4020772082581
Herstellernummer: 82586
AMF
Sechskantmutter DIN6331 M18 vergütet m.Bund Festigkeit 10 AMF
Inkl. Steuern: 5,97 € VE 1 Stück Netto 5,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

vergütet · Festigkeitsklasse 10 · gedreht und gefräst

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 27
Eckenmaß (mm) 30,1
Gesamthöhe (mm) 27
Größe M18

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen