Sechskantmutter DIN6331 M22 (SW34) vergütet m.Bund Festigkeit 10 AMF

Artikelnummer: Z00056093
EAN: 4020772082253
Herstellernummer: 82255
Sechskantmutter DIN6331 M22 (SW34) vergütet m.Bund Festigkeit 10 AMF
Inkl. Steuern: 9,02 € VE 1 Stück Netto 7,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

vergütet · Festigkeitsklasse 10 · gedreht und gefräst

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 34
Eckenmaß (mm) 37,7
Gesamthöhe (mm) 33
Größe M22

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen