Sechskantmutter DIN6331 M24 (SW36) vergütet m.Bund Festigkeit 10 AMF

Artikelnummer: Z00056095
EAN: 4020772082611
Herstellernummer: 82610
AMF
Sechskantmutter DIN6331 M24 (SW36) vergütet m.Bund Festigkeit 10 AMF
Inkl. Steuern: 10,32 € VE 1 Stück Netto 8,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

vergütet · Festigkeitsklasse 10 · gedreht und gefräst

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 36
Eckenmaß (mm) 40
Gesamthöhe (mm) 36
Größe M24

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen