ER-Spannmutter CENTRO|P, Typ HPC, 430E/ER25, 2 - 16 mm, Ø-40 mm.

Artikelnummer: Z00447637
EAN: 4054631060533
ER-Spannmutter CENTRO|P, Typ HPC, 430E/ER25, 2 - 16 mm, Ø-40 mm.
Inkl. Steuern: 33,63 € VE 1 Stück Netto 28,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Standard-Spannmuttern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich 2 - 16 Millimeter
Ø 40 Millimeter
Typ HPC 25 / HPC 25-Di
Max. Anzugsmoment 90 Nanometer
Für Spannzangen Größe 430E/ER25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen