ER-Spannmutter CENTRO|P, Typ HPC-Di, 426E/ER16, 1 - 10mm, Ø-30mm.

Artikelnummer: Z00447639
EAN: 4054631060601
Fahrion
ER-Spannmutter CENTRO|P, Typ HPC-Di, 426E/ER16, 1 - 10mm, Ø-30mm.
Inkl. Steuern: 37,77 € VE 1 Stück Netto 31,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannmuttern für Dichtscheiben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ HPC 16 / HPC 16-Di
Spannbereich mm 1 - 10
Ø (mm) 30
Für Spannzangen Größe 426E/ER16
Max. Anzugsmoment (Nm) 55
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen