ER-Spannmutter CENTRO|P, Typ HPC-Di, 470E/ER32, 2 - 20mm, Ø-50mm.

Artikelnummer: Z00447641
EAN: 4054631060670
Fahrion
ER-Spannmutter CENTRO|P, Typ HPC-Di, 470E/ER32, 2 - 20mm, Ø-50mm.
Inkl. Steuern: 42,41 € VE 1 Stück Netto 35,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannmuttern für Dichtscheiben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ HPC 32 / HPC 32-Di
Spannbereich mm 2 - 20
Ø (mm) 50
Für Spannzangen Größe 470E/ER32
Max. Anzugsmoment (Nm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen