ER-Spannmutter-Mini, DIN 6499, 4008E/ER11, 1 - 7 mm, Ø-16 mm

Artikelnummer: Z00445099
EAN: 4054631051999
ER-Spannmutter-Mini, DIN 6499, 4008E/ER11, 1 - 7 mm, Ø-16 mm
Inkl. Steuern: 20,63 € VE 1 Stück Netto 17,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ER-Spannmuttern-Mini

Ausführung: Besonders kleine Außenmaße. Einsatzgehärtet (50-54 HRc). Allseits geschliffen und für höhere Drehzahlen geeignet. Nicht austauschbar mit Spannmuttern DIN 6499 (anderes Gewinde).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 1 - 7
Ø (mm) 16
L mm 12,0
Max. Anzugsmoment (Nm) 18
max Drehzahl min-1 30.000
G mm M13 x 0,75
Größe 4008E/ER11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen