Parker 39282-10-10 Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter, 5/8x14

Artikelnummer: Z00312247
Herstellernummer: 39282-10-10
Parker
Parker 39282-10-10 Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter, 5/8x14
Inkl. Steuern: 23,00 € VE 1 Stück Netto 19,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Push-Lok Armaturen/ Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter, BS5200-A - DKR

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

W mm/Zoll 30
Zoll 5/8
Größe -10
DN 16
A mm 53
B mm 16
mm 15,9
Gewinde 5/8x14
Gewinde BSP 5/8x14
h mm 30
ID DN 16
ID mm 15,9
ID Zoll 5/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen