Parker 39282-12-12 Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter, 3/4x14

Artikelnummer: Z00312249
Herstellernummer: 39282-12-12
Parker
Parker 39282-12-12 Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter, 3/4x14
Inkl. Steuern: 12,15 € VE 1 Stück Netto 10,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Push-Lok Armaturen/ Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter, BS5200-A - DKR

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

W mm/Zoll 32
Zoll 3/4
Größe -12
DN 20
A mm 58
B mm 21
mm 19,1
Gewinde 3/4x14
Gewinde BSP 3/4x14
h mm 32
ID DN 20
ID mm 19,1
ID Zoll 3/4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen