Parker 39282-4-4 Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter, 1/4x19

Artikelnummer: Z00312251
Herstellernummer: 39282-4-4
Parker
Parker 39282-4-4 Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter, 1/4x19
Inkl. Steuern: 3,90 € VE 1 Stück Netto 3,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Push-Lok Armaturen/ Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter, BS5200-A - DKR

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

W mm/Zoll 17
Zoll 1/4
Größe -4
DN 6
A mm 33
B mm 14
mm 6,3
Gewinde 1/4x19
Gewinde BSP 1/4x19
h mm 17
ID DN 6
ID mm 6,3
ID Zoll 1/4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen