Parker 39282-6-6 Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter, 3/8x19

Artikelnummer: Z00312252
Herstellernummer: 39282-6-6
Parker 39282-6-6 Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter, 3/8x19
Inkl. Steuern: 4,80 € VE 1 Stück Netto 4,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Push-Lok Armaturen/ Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter, BS5200-A - DKR

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

W mm/Zoll 19
Zoll 3/8
Größe -6
DN 10
A mm 37
B mm 14
mm 9,5
Gewinde 3/8x19
Gewinde BSP 3/8x19
h mm 19
ID DN 10
ID mm 9,5
ID Zoll 3/8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen