ORFS mit überwurfmutter 45° Bogen

Artikelnummer: Z00314863
Herstellernummer: 1J773-12-12-SM
Parker
ORFS mit überwurfmutter 45° Bogen
Inkl. Steuern: 19,77 € VE 1 Stück Netto 16,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schlaucharmaturen 73 ORFS ORFS mit überwurfmutter 45° Bogen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

W mm/Zoll 36
E mm 21
A mm 105
B mm 57
Gewinde 1-3/16x12
ID DN 20
ID mm 19,1
ID Size 12
ID Zoll 3/4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen