ER-Spannmutter für Dichtscheibe, DIN 6499-E, 430E/ER25, Ø-42 mm, M32x1,5

Artikelnummer: Z00447633
EAN: 4054631051906
ER-Spannmutter für Dichtscheibe, DIN 6499-E, 430E/ER25, Ø-42 mm, M32x1,5
Inkl. Steuern: 34,25 € VE 1 Stück Netto 28,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ER-Spannmutter für Dichtscheiben

Ausführung: Mit sechs Nuten (Form E). Zum sicheren Spannen mit Sicherheitsspannschlüssel. Einsatzgehärtet (56-60 HRc) und brüniert. ER-Spannmuttern für Dichtscheiben, Typ Di. Anwendung: Dichtscheiben bis 80 bar einsetzbar. Für alle Spannzangen DIN 6499.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 42 Millimeter
Max. Anzugsmoment 85 Nanometer
Größe 430E/ER25
max Drehzahl min-1 15.000
Spannbereich 1,5 - 16 Millimeter
G mm M32 x 1,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen