Quality Brand ER-Spannmutter für Dichtscheibe, DIN 6499-E, 472E/ER40, Ø-63 mm, M50x1,5

Lieferung in 8 Werktag.

40,79 €

Netto 34,28 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

G mm M50 x 1,5
max Drehzahl min-1 15.000
Max. Anzugsmoment 150 Nanometer
Ø 63 Millimeter
Größe 472E/ER40
Spannbereich 3,0 - 26 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

ER-Spannmutter für Dichtscheiben

Ausführung: Mit sechs Nuten (Form E). Zum sicheren Spannen mit Sicherheitsspannschlüssel. Einsatzgehärtet (56-60 HRc) und brüniert. ER-Spannmuttern für Dichtscheiben, Typ Di. Anwendung: Dichtscheiben bis 80 bar einsetzbar. Für alle Spannzangen DIN 6499.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
38,03 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 34%
181,47 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
142,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Herweck AG Outddoor Smartphone 162x83x13mm 2GB RAM 16GB ROM Speich.5,0 Zoll Displ. LTE/4G
239,56 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben