ER-Spannmutter, DIN 6499-E, 426E/ER16, 1,0 - 10 mm, Ø-32 mm, M22x1,5

Artikelnummer: Z00447627
ER-Spannmutter, DIN 6499-E, 426E/ER16, 1,0 - 10 mm, Ø-32 mm, M22x1,5
Inkl. Steuern: 17,79 € VE 1 Stück Netto 14,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ER-Spannmutter

Ausführung: Mit sechs Nuten (Form E). Zum sicheren Spannen mit Sicherheitsspannschlüssel. Einsatzgehärtet (56-60 HRC) und brüniert. ER-Spannmuttern Anwendung: Ersatzmuttern für ER/ESX-Spannzangenfutter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 1,0 - 10
Ø (mm) 32
Max. Anzugsmoment (Nm) 50
max Drehzahl min-1 15.000
G mm M22 x 1,5
Größe 426E/ER16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen