ER-Spannmutter, DIN 6499-E, 470E/ER32, 2,0 - 20 mm, Ø-50 mm, M40x1,5

Artikelnummer: Z00447630
ER-Spannmutter, DIN 6499-E, 470E/ER32, 2,0 - 20 mm, Ø-50 mm, M40x1,5
Inkl. Steuern: 19,19 € VE 1 Stück Netto 16,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

ER-Spannmutter

Ausführung: Mit sechs Nuten (Form E). Zum sicheren Spannen mit Sicherheitsspannschlüssel. Einsatzgehärtet (56-60 HRC) und brüniert. ER-Spannmuttern Anwendung: Ersatzmuttern für ER/ESX-Spannzangenfutter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 2,0 - 20
Ø (mm) 50
Max. Anzugsmoment (Nm) 105
max Drehzahl min-1 15.000
G mm M40 x 1,5
Größe 470E/ER32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen