Quality Brand OZ-Spannmutter, DIN 6388-D, 444/462E, 2 - 25 mm, Ø-60 mm, M48 x 2,0 mm

Artikelnummer: Z00445103
Quality Brand OZ-Spannmutter, DIN 6388-D, 444/462E, 2 - 25 mm, Ø-60 mm, M48 x 2,0 mm
Inkl. Steuern: 31,92 € VE 1 Stück Netto 26,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

OZ-Spannmutter DIN 6388

Ausführung: Spannmuttern mit kugelgelagertem Druckring für höhere Haltekräfte und bessere Rundlaufeigenschaft.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 60 Millimeter
Spannbereich 2 - 25 Millimeter
G mm M48 x 2,0
Max. Anzugsmoment 140 Nanometer
Für Spannzangen Größe 444/462E
L 30,0 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen