Überwurfmutter, 6-kant Gew. G 1 1/2 SW mm 60

Artikelnummer: Z00329120
EAN: 4047322069212
Herstellernummer: 265.08-ES
Überwurfmutter, 6-kant Gew. G 1 1/2 SW mm 60
Inkl. Steuern: 5,90 € VE 1 Stück Netto 4,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Überwurfmutter, 6-kant Gewinde G 1 1/2 SW mm 60 / Überwurfmutter / - Edelstahl 1.4408 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1 1/2 / Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / Breite 12,0 / Arbeitsdruck max. 20 bar / max. 10 bar bei den lösbaren Doppelnippeln Serie 271 / 272 / SW 60 / Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsdruck max. 20bar/max. 10bar bei lösb. Doppelnippeln Serie 271/272
Breite 12,3
SW 60
Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
L1 12,3
Gewinde G 1 1/2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen