Überwurfmutter, 6-kant Gew. G 1 1/4 SW mm 55

Artikelnummer: Z00329119
EAN: 4047322069205
Herstellernummer: 265.07-ES
Überwurfmutter, 6-kant Gew. G 1 1/4 SW mm 55
Inkl. Steuern: 5,62 € VE 1 Stück Netto 4,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Überwurfmutter, 6-kant Gewinde G 1 1/4 SW mm 55 / Überwurfmutter / - Edelstahl 1.4408 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1 1/4 / Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / Breite 11,0 / Arbeitsdruck max. 20 bar / max. 10 bar bei den lösbaren Doppelnippeln Serie 271 / 272 / SW 55 / Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Gewinde G 1 1/4
Arbeitsdruck max. 20bar/max. 10bar bei lösb. Doppelnippeln Serie 271/272
L1 11,0
SW 55
Breite 11,0
Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen