Überwurfmutter, 6-kant Gew. G 1/8 SW mm 14

Artikelnummer: Z00329113
EAN: 4047322069144
Herstellernummer: 265.01-ES
Überwurfmutter, 6-kant Gew. G 1/8 SW mm 14
Inkl. Steuern: 1,69 € VE 1 Stück Netto 1,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Überwurfmutter, 6-kant Gewinde G 1/8 SW mm 14 / Überwurfmutter / - Edelstahl 1.4408 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1/8 / Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / Breite 6,0 / Arbeitsdruck max. 20 bar / max. 10 bar bei den lösbaren Doppelnippeln Serie 271 / 272 / SW 14 / Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite 6,2
SW 14
Arbeitsdruck max. 20bar/max. 10bar bei lösb. Doppelnippeln Serie 271/272
Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Gewinde G 1/8
L1 6,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen