Überwurfmutter, 6-kant Gew. G 3/8 SW mm 27

Artikelnummer: Z00329115
EAN: 4047322069168
Herstellernummer: 265.03-ES
Überwurfmutter, 6-kant Gew. G 3/8 SW mm 27
Inkl. Steuern: 1,80 € VE 1 Stück Netto 1,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Überwurfmutter, 6-kant Gewinde G 3/8 SW mm 27 / Überwurfmutter / - Edelstahl 1.4408 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 3/8 / Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / Breite 8,0 / Arbeitsdruck max. 20 bar / max. 10 bar bei den lösbaren Doppelnippeln Serie 271 / 272 / SW 27 / Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 3/8
L1 8,0
Außengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Arbeitsdruck max. 20bar/max. 10bar bei lösb. Doppelnippeln Serie 271/272
Innengewinde Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Breite 8,0
SW 27
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen