Überwurfmutter M 12x1 gemäß DIN 13 Edelstahl 1.4404 f.

Artikelnummer: Z00328414
EAN: 4047322269445
Herstellernummer: 16.012-8 ESH
Riegler
Überwurfmutter M 12x1 gemäß DIN 13 Edelstahl 1.4404 f.
Inkl. Steuern: 4,36 € VE 1 Stück Netto 3,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Überwurfmuttern, Edelstahl Gewinde M12x1 für Schlauch mm 8/6 / Ohne Dichtungen. Für den Einsatz bei aggressiven Medien und bei hohen Temperaturen. / Verschraubungsserie aus Edelstahl für Anwendungen die hohe Anforderungen an Dichtigkeit, Druck und Temperatur stellen. / Die Teile sind ohne Dichtmaterial gefertigt, so dass sie für sehr hohe Temperaturen oder für den Einsatz mit aggressiven Flüssigkeiten, wo z. B. FPM nicht mehr kompatibel ist, bestens geeignet sind. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Dichtungsmaterial rein metallisch dichtend / Material Edelstahl 1.4404 / Temperaturbereich -40 °C bis ¿ °C / (abhängig von Schlauchqualität und -durchmesser) / für Schlauch 8/6 / Druckbereich max. 25 bar / SW 14 / Gewinde M12x1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlauchempfehlung PTFE-Schlauch
Temperaturbereich -40 °C bis +200 °C
SW 14
Dichtungsmaterial rein metallisch dichtend
Druckbereich max. 25 bar
für Schlauch 8/6
Material Edelstahl 1.4404
Gewinde M12x1,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen