Überwurfmuttern Gew. M10x1 f. Schlauch mm 6/4

Artikelnummer: Z00328411
EAN: 4047322030533
Herstellernummer: 16.010-6
Überwurfmuttern Gew. M10x1 f. Schlauch mm 6/4
Inkl. Steuern: 5,81 € VE 1 Stück Netto 4,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Überwurfmuttern Gewinde M10x1 für Schlauch mm 6/4 / Überwurfmuttern / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 6/4 / L1 11,0 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 12 / L2 - / Gewinde M10x1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 12
Dichtmaterial Buna-N
Arbeitsdruck max. 18 bar
für Schlauch 6/4
L1 11,0
Material Messing vernickelt
Gewinde M10x1,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen