Überwurfmuttern Gew. M10x1 Rohraußen-Ø mm 6/4

Artikelnummer: Z00329476
EAN: 4047322162487
Herstellernummer: N 402
Überwurfmuttern Gew. M10x1 Rohraußen-Ø mm 6/4
Inkl. Steuern: 0,94 € VE 1 Stück Netto 0,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Überwurfmuttern Gewinde M10x1 Rohr- Außen- Ø mm 6/4 / Überwurfmuttern / - leichte Baureihe - (DIN 2353) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / Rohr-Außen-Ø 6/4 / Druckbereich max. 60 bar / Temperatur max. 150 °C / Gewinde M10x1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Druckbereich max. 60 bar
Rohr-Außen-D 6/4
Gewinde M10x1,0
Material Messing vernickelt (Schneidringe Messing blank)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen