Überwurfmuttern Gew. M12x1 Rohraußen-Ø mm 8

Artikelnummer: Z00329326
EAN: 4047322128018
Herstellernummer: ES 403
Überwurfmuttern Gew. M12x1 Rohraußen-Ø mm 8
Inkl. Steuern: 9,10 € VE 1 Stück Netto 7,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Überwurfmuttern Gewinde M12x1 Rohr- Außen- Ø mm 8 / Überwurfmuttern / - Edelstahl 1.4571 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Rohr-Außen-Ø 8 / L1 12,0 / für Drücke(bar) 100 / Gewinde M12x1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rohr-Außen-D 8
PN 100
L1 12,0
Gewinde M12x1,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen