Überwurfmuttern Gew. M16x1 f. Schlauch mm 12/10

Artikelnummer: Z00328417
EAN: 4047322030564
Herstellernummer: 16.016-12
Riegler
Überwurfmuttern Gew. M16x1 f. Schlauch mm 12/10
Inkl. Steuern: 1,15 € VE 1 Stück Netto 0,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Überwurfmuttern Gewinde M16x1 für Schlauch mm 12/10 / Überwurfmuttern / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing, vernickelt / für Schlauch 12/10 / L1 12,0 / Arbeitsdruck max. 18 bar / Dichtmaterial Buna-N / SW 19 / L2 - / Gewinde M16x1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 19
Dichtmaterial Buna-N
Arbeitsdruck max. 18 bar
für Schlauch 12/10
L1 12,0
Material Messing vernickelt
Gewinde M16x1,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen