Überwurfmuttern Gew. M18x1,5 Rohraußen-Ø mm 12/10

Artikelnummer: Z00329479
EAN: 4047322162517
Herstellernummer: N 408
Überwurfmuttern Gew. M18x1,5 Rohraußen-Ø mm 12/10
Inkl. Steuern: 1,46 € VE 1 Stück Netto 1,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Überwurfmuttern Gewinde M18x1,5 Rohr- Außen- Ø mm 12/10 / Überwurfmuttern / - leichte Baureihe - (DIN 2353) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / Rohr-Außen-Ø 12/10 / Druckbereich max. 60 bar / Temperatur max. 150 °C / Gewinde M18x1,5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rohr-Außen-D 12/10
Druckbereich max. 60 bar
Material Messing vernickelt (Schneidringe Messing blank)
Gewinde M18x1,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen