Überwurfmuttern Gew. M18x1,5 Rohraußen-Ø mm 12

Artikelnummer: Z00329644
EAN: 4047322167994
Herstellernummer: V 408
Überwurfmuttern Gew. M18x1,5 Rohraußen-Ø mm 12
Inkl. Steuern: 5,80 € VE 1 Stück Netto 4,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Überwurfmuttern Gewinde M18x1,5 Rohr- Außen- Ø mm 12 / Überwurfmuttern / - Stahl verzinkt - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 22 / Rohr-Außen-Ø 12 / L1 15,5 / für Drücke(bar) 315 / Gewinde M18x1,5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rohr-Außen-D 12
PN 315
SW 1 22
L1 15,0
Gewinde M18x1,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen