Überwurfmuttern Gew. M22x1,5 Rohraußen-Ø mm 15

Artikelnummer: Z00329645
EAN: 4047322168007
Herstellernummer: V 409
Riegler
Überwurfmuttern Gew. M22x1,5 Rohraußen-Ø mm 15
Inkl. Steuern: 1,14 € VE 1 Stück Netto 0,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Überwurfmuttern Gewinde M22x1,5 Rohr- Außen- Ø mm 15 / Überwurfmuttern / - Stahl verzinkt - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 27 / Rohr-Außen-Ø 15 / L1 17,0 / für Drücke(bar) 315 / Gewinde M22x1,5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rohr-Außen-D 15
PN 315
SW 1 27
L1 17,0
Gewinde M22x1,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen