Überwurfmuttern Gew. M26x1,5 Rohraußen-Ø mm 18

Artikelnummer: Z00329334
EAN: 4047322128094
Herstellernummer: ES 410
Überwurfmuttern Gew. M26x1,5 Rohraußen-Ø mm 18
Inkl. Steuern: 9,47 € VE 1 Stück Netto 7,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Überwurfmuttern Gewinde M26x1,5 Rohr- Außen- Ø mm 18 / Überwurfmuttern / - Edelstahl 1.4571 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Rohr-Außen-Ø 18 / L1 18,0 / für Drücke(bar) 315 / Gewinde M26x1,5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rohr-Außen-D 18
PN 315
L1 18,0
Gewinde M26x1,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen