Überwurfmuttern Gew. M30x2 Rohraußen-Ø mm 22

Artikelnummer: Z00329649
EAN: 4047322168045
Herstellernummer: V 411
Riegler
Überwurfmuttern Gew. M30x2 Rohraußen-Ø mm 22
Inkl. Steuern: 2,14 € VE 1 Stück Netto 1,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Überwurfmuttern Gewinde M30x2 Rohr- Außen- Ø mm 22 / Überwurfmuttern / - Stahl verzinkt - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / SW 1 36 / Rohr-Außen-Ø 22 / L1 20,0 / für Drücke(bar) 160 / Gewinde M30x2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rohr-Außen-D 22
PN 160
SW 1 36
L1 20,0
Gewinde M30x2,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen