Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Flügelmuttern M5 Kunststoff PA 6.6 mit Kunststoffbund 100 Stk

Artikelnummer
Z00163711
EAN
8715492861474
Herstellernummer
56290050001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
16,12 € 13,55 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 14,90 € 8% = 3,60 €
10 13,17 € 18% = 5,05 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163711
EAN
8715492861474
Herstellernummer
56290050001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM5
DurchmesserM5
E35
GewindeM
H24
HärtegradPA 6.6
M14
MaterialKunststoff
MutternartFlügelmuttern
P8
Titelpropertysetd1
d224
e35
h24
m14
zusätzliche infomit Kunststoffbund
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Unsere qualitativ hochwertigen Zoro Tools M5 Flügelmuttern aus Kunststoff werden in Verpackungseinheiten von jeweils 100 Stück geliefert.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente