Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Flügelmuttern M5 Kunststoff PA 6.6 Schlitz 100 Stk

Artikelnummer
Z00163707
EAN
8715492861436
Herstellernummer
56280050001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
12,38 € 10,40 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 11,65 € 6% = 2,59 €
10 10,29 € 17% = 3,73 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163707
EAN
8715492861436
Herstellernummer
56280050001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM5
AntriebSchlitz
DurchmesserM5
E35
GewindeM
H22
HärtegradPA 6.6
M6
MaterialKunststoff
MutternartFlügelmuttern
P8
Titelpropertysetd
e35
h22
m6
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Unsere qualitativ hochwertigen Zoro Tools M5 Flügelmuttern aus Kunststoff mit Schlitz - Antrieb werden in Verpackungseinheiten von jeweils 100 Stück geliefert.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente