Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Flügelmuttern M8 Kunststoff PA 6.6 Schlitz 50 Stk

Artikelnummer
Z00163709
EAN
8715492861450
Herstellernummer
56280080001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
11,61 € 9,76 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 10,95 € 6% = 2,41 €
10 9,67 € 17% = 3,48 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163709
EAN
8715492861450
Herstellernummer
56280080001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM8
AntriebSchlitz
DurchmesserM8
E35
GewindeM
H22
HärtegradPA 6.6
M14
MaterialKunststoff
MutternartFlügelmuttern
P125
Titelpropertysetd
e35
h22
m14
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Unsere qualitativ hochwertigen Zoro Tools M8 Flügelmuttern aus Kunststoff mit Schlitz - Antrieb werden in Verpackungseinheiten von jeweils 50 Stück geliefert.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente