Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Hutmuttern M10 Kunststoff PA 6.6 ≈DIN 1587 Aussensechskant 50 Stk

Artikelnummer
Z00163705
EAN
8715492861399
Herstellernummer
56250100001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
8,43 € 7,08 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 7,78 € 8% = 1,89 €
10 6,88 € 18% = 2,65 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163705
EAN
8715492861399
Herstellernummer
56250100001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM10
AntriebAussensechskant
DIN≈1587 (1987)
DurchmesserM10
GewindeM
H18
HärtegradPA 6.6
MaterialKunststoff
MutternartHutmuttern
NEN1618
Norm≈DIN1587
P15
S17
Titelpropertysetd
dk (max.)16
h18
m (max.)8
s17
t13
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Hutmuttern Kunststoff Aussensechskant metrisch PA 6.6 DIN1587
  • Als Außensechskant wird die Art eines Schraubenkopfes bezeichnet. Dabei ist der Kopf von oben gesehen sechseckig. Ein solcher Kopf hat keine Vertiefung für eine Schrauberklinge, sondern wird mit einem Ring- oder Maulschlüssel oder einer Stecknuss angezogen
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente