Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Hutmuttern M10 Edelstahl A4 50 DIN 1587 Aussensechskant 50 Stk

Artikelnummer
Z00162556
EAN
8715492344335
Herstellernummer
55400100001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
8,31 € 6,98 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 7,66 € 8% = 1,87 €
10 6,77 € 19% = 2,62 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00162556
EAN
8715492344335
Herstellernummer
55400100001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM10
AntriebAussensechskant
DIN1587 (1987)
DurchmesserM10
GewindeM
H18
Härtegrad50
MaterialRostfreistahl A4
MutternartHutmuttern
NEN1618
NormDIN1587
P15
S17
Titelpropertysetd
dk (max.)16
h18
m (max.)8
s17
t13
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Hutmuttern Edelstahl A4 Aussensechskant metrisch 50 DIN1587
  • Bestmögliche Sicherheit gegen Korrosion im Außenbereich und Feuchträumen ist nur durch Edelstahl gewährleistet. Nur die selbstheilende Oberfläche stellt die dauerhaft rostfreie Nutzung sicher. Verzinken oder Phosphatiren reichen oft nicht aus, um Schrauben langfristig von Korrosion im Außenbereich und Feuchträumen zu schützen. Nicht nur Rost sondern auch die Qualität teurer Produkte oder Bauteile kann gemindert werden. Zudem ist die A4 Schraube säure- und seewasserbeständig. Daher wird sie besonders in Küstenregionen oder in der Chemieindustrie eingesetzt.
  • Als Außensechskant wird die Art eines Schraubenkopfes bezeichnet. Dabei ist der Kopf von oben gesehen sechseckig. Ein solcher Kopf hat keine Vertiefung für eine Schrauberklinge, sondern wird mit einem Ring- oder Maulschlüssel oder einer Stecknuss angezogen
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente