Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Hutmuttern M3 Kunststoff PA 6.6 DIN 1587 Aussensechskant 100 Stk

Artikelnummer
Z00163700
EAN
8715492861344
Herstellernummer
56250030001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
19,50 € 16,39 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 18,00 € 8% = 4,37 €
10 15,92 € 18% = 6,12 €

versandkostenfreii

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163700
EAN
8715492861344
Herstellernummer
56250030001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM3
AntriebAussensechskant
DIN1587 (1987)
DurchmesserM3
GewindeM
H65
HärtegradPA 6.6
MaterialKunststoff
MutternartHutmuttern
NEN≈1618
NormDIN1587
P5
S55
Titelpropertysetd
dk (max.)5
h65
m (max.)25
s55
t45
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Hutmuttern Kunststoff Aussensechskant metrisch PA 6.6 DIN1587
  • Als Außensechskant wird die Art eines Schraubenkopfes bezeichnet. Dabei ist der Kopf von oben gesehen sechseckig. Ein solcher Kopf hat keine Vertiefung für eine Schrauberklinge, sondern wird mit einem Ring- oder Maulschlüssel oder einer Stecknuss angezogen
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente