Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Hutmuttern M5 Kunststoff PA 6.6 DIN 1587 Aussensechskant 100 Stk

Artikelnummer
Z00163702
EAN
8715492861368
Herstellernummer
56250050001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
6,41 € 5,39 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 5,93 € 7% = 1,43 €
10 5,24 € 18% = 2,01 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163702
EAN
8715492861368
Herstellernummer
56250050001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM5
AntriebAussensechskant
DIN1587 (1987)
DurchmesserM5
GewindeM
H10
HärtegradPA 6.6
MaterialKunststoff
MutternartHutmuttern
NEN≈1618
NormDIN1587
P8
S8
Titelpropertysetd
dk (max.)75
h10
m (max.)4
s8
t75
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Hutmuttern Kunststoff Aussensechskant metrisch PA 6.6 DIN1587
  • Als Außensechskant wird die Art eines Schraubenkopfes bezeichnet. Dabei ist der Kopf von oben gesehen sechseckig. Ein solcher Kopf hat keine Vertiefung für eine Schrauberklinge, sondern wird mit einem Ring- oder Maulschlüssel oder einer Stecknuss angezogen
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente