Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Hutmuttern M6 Kunststoff PA 6.6 ≈DIN 1587 Aussensechskant 100 Stk

Artikelnummer
Z00163703
EAN
8715492861375
Herstellernummer
56250060001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
6,43 € 5,40 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 6,10 € 5% = 1,30 €
10 5,40 € 16% = 1,89 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163703
EAN
8715492861375
Herstellernummer
56250060001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM6
AntriebAussensechskant
DIN≈1587 (1987)
DurchmesserM6
GewindeM
H12
HärtegradPA 6.6
MaterialKunststoff
MutternartHutmuttern
NEN≈1618
Norm≈DIN1587
P1
S10
Titelpropertysetd
dk (max.)95
h12
m (max.)5
s10
t8
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Hutmuttern Kunststoff Aussensechskant metrisch PA 6.6 DIN1587
  • Als Außensechskant wird die Art eines Schraubenkopfes bezeichnet. Dabei ist der Kopf von oben gesehen sechseckig. Ein solcher Kopf hat keine Vertiefung für eine Schrauberklinge, sondern wird mit einem Ring- oder Maulschlüssel oder einer Stecknuss angezogen
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente