Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Rändelmuttern M6 Kunststoff PA 6.6 50 Stk

Artikelnummer
Z00163699
EAN
8715492861337
Herstellernummer
56240060001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
4,80 € 4,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 4,56 € 5% = 0,97 €
10 4,02 € 16% = 1,42 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163699
EAN
8715492861337
Herstellernummer
56240060001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AbmessungM6
DurchmesserM6
GewindeM
H6
HärtegradPA 6.6
K46
MaterialKunststoff
MutternartRändelmuttern
P1
Titelpropertysetd
dk16
ds10
h6
k46
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Unsere qualitativ hochwertigen Zoro Tools M6 Rändelmuttern aus Kunststoff werden in Verpackungseinheiten von jeweils 50 Stück geliefert.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente