Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schnappmuttern 4,2 Federstahl gelb verzinkt 16,5 x 11 mm 50 Stk

Artikelnummer
Z00166802
EAN
8715492915047
Herstellernummer
72293042001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
3,08 € 2,59 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 2,93 € 5% = 0,62 €
10 2,58 € 16% = 0,91 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00166802
EAN
8715492915047
Herstellernummer
72293042001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

A165
Abmessung4,2 MM= NR536
B11
C67
Durchmesser4,2
Für Schrauben M42
GewindeST
MaterialFederstahl gelb verzinkt
Materialstärke716
MutternartSchnappmuttern
S6
TitelpropertysetType
a165
b11
c67
in.)114
s6
y (min.)76
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Unsere qualitativ hochwertigen Zoro Tools 4,2mm Schnappmuttern aus Federstahl gelb verzinkt werden in Verpackungseinheiten von jeweils 50 Stück geliefert.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente